LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 66 tuuman pituus 30 tuuman leveys | AA8LGP 19C139

LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 66 tuuman pituus 30 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8LGP Malli: 5MLP-3060-6MR-GRistiviite: 19C139

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,351.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mittaa paksuus14
KahvaPutkimainen teräs
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllytyyppirei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyn koko ((5) 30 "L x 60" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT 5MLP-2448-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 54 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA8LGN 19C138 5MLP-2448-6MR-G54 "24 "€1,358.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 66 tuuman pituus 30 tuuman leveys
€2,351.09 / yksikkö