LITTLE GIANT 5MLP-2448-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 54 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA8LGN 19C138

LITTLE GIANT 5MLP-2448-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 54 tuuman pituus 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8LGN Malli: 5MLP-2448-6MR-GRistiviite: 19C138

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,358.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mittaa paksuus14
KahvaPutkimainen teräs
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24 "
Hyllytyyppirei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyn koko ((5) 24 "L x 48" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 66 tuuman pituus 30 tuuman leveys | AA8LGP 19C139 5MLP-3060-6MR-G66 "30 "€2,351.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 5MLP-2448-6MR-G Puutarha-auto 2000 Lb. 54 tuuman pituus 24 tuuman leveys
€1,358.96 / yksikkö