LITTLE GIANT 5M-3060-6PH Varastokärry Huuhtele 5 hylly 60x30 harmaa | AA8PCQ 19G698

LITTLE GIANT 5M-3060-6PH Stock Cart Flush 5 Hylly 60x30 Harmaa

Varastossa
Tuote: AA8PCQ Malli: 5M-3060-6PHRistiviite: 19G698

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,971.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihyllyinen ostoskori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus63.5 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.85
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH Varastokärry Huuhtele 5 hylly 36x24 harmaa | AA8PCM 19G695 5M-2436-6PH63.5 "42 "24 "36 "24 "€1,091.23
LITTLE GIANT 5ML-3048-6PH -ostoskärry Lip Up 5 -hylly 48x30 harmaa | AA8PCU 19G702 5ML-3048-6PH65 "54 "30 "48 "30 "€2,716.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 5M-3060-6PH Stock Cart Flush 5 Hylly 60x30 Harmaa
€1,971.15 / yksikkö