LITTLE GIANT PUMPUT 511431 Jätevesipumppu, 115 V AC, Integroitu Snap-Action Float, 2 tuuman maks. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4

LITTLE GIANT PUMPS 511431 Jätevesipumppu, 115 V AC, Integroitu Snap-Action Float, 2 tuuman maks. Dia Solids

Varastossa
Tuote: CJ3HJH Malli: 511431Ristiviite: 783WX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€962.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaRungon halkaisijaRPMPäästöMittari / kapellimestariHPHzHinta
LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM jätevesipumppu, 1/2 hv, 2 ja 3 FNPT poisto | CH6HQG 60WD74 10SC-CIM14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz€586.77
LITTLE GIANT PUMPS 509932 Jätevesipumppu, 4/10 hv, 2 FNPT Purkaus | CH6KDT 61DW89 50993214 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz€503.36
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Jätevesipumppu, 230 V AC, Manuaalinen, 160 gpm Virtaus 10 jalan korkeudella | CJ3HJE 783WZ8 514630--------€2,129.49
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Jätevesipumppu, 115 V AC, Manuaalinen, 100 gpm Virtaus 10 jalkaa korkeudella | CJ3HJG 783WX6 511432--------€830.48
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Jätevesipumppu, 115 V AC, Manuaalinen, 80 gpm Virtaus 10 jalkaa korkeudella | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------€757.02
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Jätevesipumppu, 115 V AC, Manuaalinen, 100 gpm Virtaus 10 jalkaa korkeudella | CJ3HJK 783WZ7 514320--------€1,678.96
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Jätevesipumppu, 115 V AC, Tether Float, 80 gpm Virtausnopeus 10 ft korkeudella | CJ3HJL 61DW88 509931--------€494.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511431 Jätevesipumppu, 115 V AC, Integroitu Snap-Action Float, 2 tuuman maks. Dia Solids
€962.19 / yksikkö