LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM jätevesipumppu, 1/2 hv, 2 ja 3 FNPT poisto | CH6HQG 60WD74

LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM jätevesipumppu, 1/2 hv, 2 ja 3 FNPT poisto

Varastossa
Tuote: CH6HQG Malli: 10SC-CIMRistiviite: 60WD74

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäripumppu
Toimintatyyppimanuaalinen
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus.png
Ampeeria11.5A
Rungon halkaisija9 1 / 2 "
Johdon pituus20 ft.
Päästö2 FNPT, 3 FNPT
TyöjaksoJatkuva
Mittari / kapellimestari16/3
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Max. Halkaisija2"
Maks. Pää25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 astetta F
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Kokonaiskorkeus14 "
Vaihe1
RPM3450 RPM
Jännite115V AC
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaRungon halkaisijaRPMPäästöMittari / kapellimestariHPHzHinta
LITTLE GIANT PUMPS 509932 Jätevesipumppu, 4/10 hv, 2 FNPT Purkaus | CH6KDT 61DW89 50993214 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz€503.36
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Jätevesipumppu, 230 V AC, Manuaalinen, 160 gpm Virtaus 10 jalan korkeudella | CJ3HJE 783WZ8 514630--------€2,129.49
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Jätevesipumppu, 115 V AC, Manuaalinen, 100 gpm Virtaus 10 jalkaa korkeudella | CJ3HJG 783WX6 511432--------€830.48
LITTLE GIANT PUMPUT 511431 Jätevesipumppu, 115 V AC, Integroitu Snap-Action Float, 2 tuuman maks. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------€962.19
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Jätevesipumppu, 115 V AC, Manuaalinen, 80 gpm Virtaus 10 jalkaa korkeudella | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------€757.02
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Jätevesipumppu, 115 V AC, Manuaalinen, 100 gpm Virtaus 10 jalkaa korkeudella | CJ3HJK 783WZ7 514320--------€1,678.96
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Jätevesipumppu, 115 V AC, Tether Float, 80 gpm Virtausnopeus 10 ft korkeudella | CJ3HJL 61DW88 509931--------€494.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM jätevesipumppu, 1/2 hv, 2 ja 3 FNPT poisto
€586.77 / yksikkö