LITTLE GIANT PUMPS Viemäripumput


Suodattaa
Toimintatyyppi: manuaalinen , Toimiston vaatimustenmukaisuus: cCSAus.png , Rungon materiaali: Valurauta , Johdon pituus: 20 ft. , Käyttömäärä: Jatkuva , Sähköliitäntä: Kiinteä , Max. Halkaisija: 2" , Max. Nesteen lämpötila: 140 astetta F , vaihe: 1 , Jännite: 115V AC , Takuu: 3 v.
TyyliMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaRungon halkaisijaRPMPäästöMittari / kapellimestariHPHzHinta (ei alv)
A
509413
--------€757.02
B
511432
--------€830.48
C
514630
--------€2,129.49
D
511931
--------€755.25
E
511433
--------€795.69
F
509412
--------€764.87
G
511431
--------€962.19
H
514320
--------€1,678.96
I
509931
--------€494.47
J
509932
14 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz€503.36
K
10SC-CIM
14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz€586.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?