LITTLE GIANT 004-0011 ylimääräinen pystysuora teräs 36 tuuman pituus | AE3LVD 5DZA7

LITTLE GIANT 004-0011 Pystysuora teräs 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3LVD Malli: 004-0011Ristiviite: 5DZA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäasento
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT 004-0024 ylimääräinen pystysuora teräs 48 tuuman pituus | AE3LVE 5DZA8 004-002448 "€126.41
LITTLE GIANT 004-0023 ylimääräinen pystysuora teräs 60 tuuman pituus | AE3LVF 5DZA9 004-002360 "€158.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 004-0011 Pystysuora teräs 36 tuuman pituus
€119.42 / yksikkö