LITHONIA LIGHTING TWX2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD LED Koko 2 WallPack, LED, 70 - 250W HID | CR9PYL 61HR59

LITHONIA LIGHTING TWX2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD LED koko 2 WallPack, LED, 70-250W HID

Varastossa
Tuote: CR9PYL Malli: TWX2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXDRistiviite: 61HR59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LITHONIA LIGHTING TWX2 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD LED Koko 2 WallPack, LED, 70 - 400W HID | CR9PYM 61HR58 TWX2 LED ALO 40K MVOLT DDBTXDLED€274.44
LITHONIA LIGHTING TWX1 LED P2 40K MVOLT PE DDBTXD LED Koko 1 WallPack, LED, 70 - 400W HID, valokenno | CR9QAK 61HR27 TWX1 LED P2 40K MVOLT PE DDBTXDLED€211.81
LITHONIA LIGHTING LIL LED 30K MVOLT PE DDBTXD seinäpakkaus, LED, 100W hehkulamppu, valokenno, 0 - 2000 lm | CR9QFF 485C13 LIL LED 30K MVOLT PE DDBTXDSeinäpakkaus€30.82
LITHONIA LIGHTING TWP LED ALO 50K Wall Pack, LED, 250W HPS/MH, Ei sisällä anturia, 4001 - 6000 lm, 41 - 100 W | CR9QFG 483P93 TWP LED ALO 50KSeinäpakkaus€784.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TWX2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD LED koko 2 WallPack, LED, 70-250W HID
€287.14 / yksikkö