LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT IS DDBXD Valonheitin, 41000 lm, 286 With 296 With Fixture Watt, 120-277 V, 1000W MH, LED | CR9PRX 802NG5

LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT IS DDBXD Valonheitin, 41000 lm, 286 ja 296, valaisinwatti, 120–277 V, 1000 W MH, LED

Varastossa
Tuote: CR9PRX Malli: TFX4 LED 40K MVOLT IS DDBXDRistiviite: 802NG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,786.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValonheitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITHONIA LIGHTING ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2 Valonheitin, 10500 lm 14000 lm 8, 500 lm, 100 Valaisin wattilla, 120 - 277 VAC, NEMA 7x7 | CR9PRL 794A44 ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2€520.92
LITHONIA LIGHTING ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2 Valonheitin, 3500 lm 5, 500 lm 7, 500 lm, 56 Valaisin wattilla, 120 - 277 VAC, NEMA 7x7 | CR9PRV 794A43 ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2€284.85
LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD Valonheitin, 41000 lm, 296 Valaisin Watt, 120 - 277 V, Tyyppi III, 1000W MH, LED | CR9PRW 802NG6 TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD€2,091.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT IS DDBXD Valonheitin, 41000 lm, 286 ja 296, valaisinwatti, 120–277 V, 1000 W MH, LED
€1,786.96 / yksikkö