LITHONIA LIGHTING IBG48000LMSEFAFLGNDMVOLTGZ1050K80CRIDWH LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED | CR9PTM 56PJ02

LITHONIA LIGHTING IBG48000LMSEFAFLGNDMVOLTGZ1050K80CRIDWH LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED

Varastossa
Tuote: CR9PTM Malli: IBG48000LMSEFAFLGNDMVOLTGZ1050K80CRIDWHRistiviite: 56PJ02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED korkea lahti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBG48000LMSEFAFLGNDMVOLTGZ1050K80CRIDWH LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED
€997.32 / yksikkö