Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITHONIA LIGHTING IBG 15L MVOLT LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED | CR9PTL 56PH81

LITHONIA LIGHTING IBG 15L MVOLT LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED

Varastossa
Tuote: CR9PTL Malli: IBG 15L MVOLTRistiviite: 56PH81

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED korkea lahti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBG 15L MVOLT LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED
€467.53 / yksikkö