LISTA XSSC1350-0903/BB Modulaarinen laatikkokaappi 59-1/2 tuumaa Korkeus | AD8NTQ 4LE50

LISTA XSSC1350-0903/BB Modulaarinen laatikkokaappi 59-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD8NTQ Malli: XSSC1350-0903/BBRistiviite: 4LE50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,814.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriKirkas sininen
Lokerot laatikkoa kohti(9) 12, (9) 16
Laatikon kapasiteetti440 lb
Laatikon korkeus5-1/16", 5-1/16"
Laatikon leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiKoko Leveys
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(9) 12 (5-1 / 16 "H), (9) 16 (5-1 / 16" H)
Laatikoiden lukumäärä9
Kokonaissyvyys28.5 "
Kokonaiskorkeus59.5 "
kokonaisleveys28.25 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(2) 5-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon kapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon syvyysLaatikon korkeusHinta
LISTA XSSC0900-0501 / LG moduulilaatikon kaappi 41-3 / 4 tuuman korkeus | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€2,626.29
LISTA XSSC0900-0703/LG modulaarinen laatikkokaappi 41-3/4 tuumaa korkea | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€3,109.90
LISTA XSSC0900-0901 / LG moduulilaatikon kaappi 41-3 / 4 tuuman korkeus | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€3,245.48
LISTA XSSC0900-1002 / LG moduulilaatikon kaappi 41-3 / 4 tuuman korkeus | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€3,703.10
LISTA XSSC1350-0803 / LG -moduulilokero 59-1 / 2 tuuman korkeus | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Vaaleanharmaa440 lb28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,646.27
LISTA XSSC1350-0903 / LG -moduulilokero 59-1 / 2 tuuman korkeus | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Vaaleanharmaa440 lb28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€3,814.53
LISTA XSSC1350-1103 / LG -moduulilokero 59-1 / 2 tuuman korkeus | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Vaaleanharmaa440 lb28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€4,054.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSSC1350-0903/BB Modulaarinen laatikkokaappi 59-1/2 tuumaa korkeus
€3,814.53 / yksikkö