LISTA HS0900-0503FA/FT/BB Modulaarinen laatikkokaappi 41-1/2 tuumaa Korkeus | AD8BTD 4HUY7

LISTA HS0900-0503FA/FT/BB Modulaarinen laatikkokaappi, korkeus 41-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8BTD Malli: HS0900-0503FA/FT/BBRistiviite: 4HUY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,612.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriKirkas sininen
Laatikon kapasiteetti440 lb
Laatikon korkeus3-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiKoko Leveys
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä51
Laatikoiden lukumäärä5
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus41.5 "
kokonaisleveys40.25 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(1) 3-1 / 8, (1) 5-1 / 8, (1) 7-1 / 16, (1) 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon kapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon syvyysLaatikon korkeusHinta
LISTA XSSC0900-0501 / LG moduulilaatikon kaappi 41-3 / 4 tuuman korkeus | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€2,626.29
LISTA XSSC0900-0703/LG modulaarinen laatikkokaappi 41-3/4 tuumaa korkea | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€3,109.90
LISTA XSSC0900-0901 / LG moduulilaatikon kaappi 41-3 / 4 tuuman korkeus | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€3,245.48
LISTA XSSC0900-1002 / LG moduulilaatikon kaappi 41-3 / 4 tuuman korkeus | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Vaaleanharmaa440 lb28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€3,703.10
LISTA XSSC1350-0803 / LG -moduulilokero 59-1 / 2 tuuman korkeus | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Vaaleanharmaa440 lb28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,646.27
LISTA XSSC1350-0903 / LG -moduulilokero 59-1 / 2 tuuman korkeus | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Vaaleanharmaa440 lb28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€3,814.53
LISTA XSSC1350-1103 / LG -moduulilokero 59-1 / 2 tuuman korkeus | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Vaaleanharmaa440 lb28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€4,054.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA HS0900-0503FA/FT/BB Modulaarinen laatikkokaappi, korkeus 41-1/2 tuumaa
€2,612.73 / yksikkö