LISTA B240-B-50 työkalunsiirtokone 39-1 / 4 tuuman pituus 27 tuuman leveys | AD7GBD 4EED6

LISTA B240-B-50 työkalukuljetin 39-1/4 tuumaa pituus 27 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD7GBD Malli: B240-B-50Ristiviite: 4EED6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,567.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujen kuljettaja
Ostoskorin värisininen
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Suorittaa loppuunmaalannut
Kahvan tyyppiTeräs
Kantavuus2400 lb
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus36.5 "
Kokonaispituus39.25 "
kokonaisleveys27 "
Lokeroiden kokonaismäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.8
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA B240-B-50 työkalukuljetin 39-1/4 tuumaa pituus 27 tuumaa leveys
€3,567.94 / yksikkö