LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG joustava putki 3/4in 100ft Oranssi | AC9CGZ 3FLL4

LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG joustava putki 3/4 tuumaa 100 jalkaa oranssi

Varastossa
Tuote: AC9CGZ Malli: LNM-P 12x100 ORGRistiviite: 3FLL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,273.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde4"
VäriOranssi
Putken koko3 / 4 "
YdinmateriaaliNylon-verkko
Sisällä Dia.0.815 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.15 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiTyyppi A -rakenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.525
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: A-tyypin rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTaivuta sädeVäriDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiPutken kokoYdinmateriaaliHinta
LIQUATITE NM-10x100 GRY Conduit Nestetiivis 3/8 tuuman 100ft harmaa | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 HARMAA100ft.2"Harmaa0.775 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne3 / 8 "Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€130.46
LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Nestetiivis 1/2 tuumaa 100 jalkaa harmaa | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 HARMAA100ft.3.25 "Harmaa0.93 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne1 / 2 "Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€124.24
LIQUATITE NM-12x100 GRY -putki Nesteenpitävä 3/4 tuuman 100 jalan harmaa | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 HARMAA100ft.4.25 "Harmaa1.17 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne3 / 4 "Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€188.09
LIQUATITE NM-13x100 GRY Conduit Nestetiivis 1 tuuma 100ft harmaa | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 HARMAA100ft.6.5 "Harmaa1.44 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne1"Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€304.24
LIQUATITE NM-14x100 GRY joustava johto 1 1/4 tuumaa 100 jalkaa harmaa | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 HARMAA100ft.8"Harmaa1.63 "-4 - 176 FTyypin B rakenne1-1 / 4 "Jäykkä PVC€407.02
LIQUATITE NM-15x50 GRY joustava johto 1 1/2 tuumaa 50 jalkaa harmaa | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 HARMAA50ft.9"Harmaa1.865 "-4 - 176 astettaTyypin B rakenne1-1 / 2 "Jäykkä PVC€284.50
LIQUATITE NM-16x50 GRY joustava johto 2 tuumaa 50 jalkaa harmaa | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 HARMAA50ft.11 "Harmaa2.34 "-4 - 176 astettaTyypin B rakenne2"Jäykkä PVC€425.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG joustava putki 3/4 tuumaa 100 jalkaa oranssi
€1,273.22 / yksikkö