LIQUATITE EF-11x50 GRY -putki, 1/2 tuumaa | AD8DKU 4JC59

LIQUATITE EF-11x50 GRY Metalliputki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DKU Malli: EF-11x50 GRYRistiviite: 4JC59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde3"
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliTalous, korroosionkestävä joustava teräs
Sisällä Dia.0.622 "
Takin materiaaliPVC
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.0.82 "
Temp. alue-4 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE EF-10x50 GRY Johtimetalli 3/8 tuumaa | AD8DKT 4JC58 EF-10x50 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€87.12
LIQUATITE EF-12x50 GRY Johtimetalli 3/4 tuumaa | AD8DKV 4JC60 EF-12x50 HARMAA4.2 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€134.78
LIQUATITE EF-13x50 GRY Johtimetalli 1 tuumaa | AD8DKW 4JC61 EF-13x50 HARMAA5.5 "1"1.041 "1.29 "€201.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE EF-11x50 GRY Metalliputki 1/2 tuumaa
€94.61 / yksikkö