LIQUATITE EF-10x100 GRY Conduit -neste tiukka | AE7HEH 5YH68

LIQUATITE EF-10x100 GRY putki, nestetiivis

Varastossa
Tuote: AE7HEH Malli: EF-10x100 GRYRistiviite: 5YH68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2"
VäriHarmaa
Putken koko3 / 8 "
YdinmateriaaliTalous, korroosionkestävä joustava teräs
Sisällä Dia.0.484 "
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.69 "
Temp. alue-4 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTaivuta sädePutken kokoYdinmateriaaliSisällä Dia.eräTakin materiaaliDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE LA-11x100 GRY Conduit -neste tiukka | AE7HDZ 5YH56 LA-11x100 HARMAA-4 - 140 astetta3"1 / 2 "Kuumasinkitty teräs0.622 "Joustava nestetiivis putkiPalonestoaine PVC0.82 "€316.31
LIQUATITE LA-12x100 GRY Conduit -neste tiukka | AE7HEA 5YH57 LA-12x100 HARMAA-4 - 140 astetta4.2 "3 / 4 "Kuumasinkitty teräs0.820 "Joustava nestetiivis putkiPalonestoaine PVC1.03 "€437.17
LIQUATITE EF-11x100 GRY Conduit -neste tiukka | AE7HEJ 5YH69 EF-11x100 HARMAA-4 - 176 astetta3"1 / 2 "Talous, korroosionkestävä joustava teräs0.622 "Joustava nestetiivis putkiPVC0.82 "€147.38
LIQUATITE EF-12x100 GRY Conduit -neste tiukka | AE7HEK 5YH70 EF-12x100 HARMAA-4 - 176 astetta4.2 "3 / 4 "Talous, korroosionkestävä joustava teräs0.820 "Joustava nestetiivis putkiPVC1.03 "€221.01
LIQUATITE EF-13x100 GRY Conduit -neste tiukka | AE7HEL 5YH71 EF-13x100 HARMAA-4 - 176 astetta5.5 "1"Talous, korroosionkestävä joustava teräs1.041 "Joustava nestetiivis putkiPVC1.29 "€405.85
LIQUATITE AT-15 putki, 1 1/2 tuuman kauppakoko, harmaa, 25 Ft nimellinen Lg, At | CR9NUA 787L25 AT-15-----Putki--€1,320.87
LIQUATITE AT-14 putki, 1 1/4 tuuman kauppakoko, harmaa, 25 Ft nimellinen Lg, At | CR9NUB 787L24 AT-14-----Putki--€983.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE EF-10x100 GRY putki, nestetiivis
€147.38 / yksikkö