LIQUATITE BR-13x50 Johtimetalli 1 tuumaa | AD8DKM 4JC53

LIQUATITE BR-13x50 Metalliputki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DKM Malli: BR-13x50Ristiviite: 4JC53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanava
Taivuta säde5"
Putken koko1"
Sisällä Dia.1.000 "
Pituus50ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.1.38 "
TyyppiPienennetty seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE BR-12x50 Johtimetalli 3/4 tuumaa | AD8DKL 4JC52 BR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Galvanisoitu teräs1.105 "€161.20
LIQUATITE ABR-10x50 Johtimetalli 3/8 tuumaa | AD8DKN 4JC54 ABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Alumiini0.61 "€104.17
LIQUATITE ABR-11x50 Putki Metalli 1/2 tuumaa | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Alumiini0.92 "€104.23
LIQUATITE ABR-12x50 Johtimetalli 3/4 tuumaa | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Alumiini1.105 "€134.58
LIQUATITE ABR-13x50 Johtimetalli 1 tuumaa | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50ft.Alumiini1.38 "€250.92
LIQUATITE BR-10x100 Johtimetalli 3/8 tuumaa | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Galvanisoitu teräs0.61 "€190.59
LIQUATITE BR-11x100 Johtimetalli 1/2 tuumaa | AE7HEC 5YH60 BR-11x1003"1 / 2 "0.625 "100ft.Galvanisoitu teräs0.92 "€238.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE BR-13x50 Metalliputki 1 tuumaa
€301.59 / yksikkö