LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 100ft harmaa | AC9CFG 3FKZ5

LIQUATITE ATLA-12x100 GRY putki, nestetiivis, 3/4 tuumaa 100 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC9CFG Malli: ATLA-12x100 GRYRistiviite: 3FKZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,212.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde4.2 "
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YdinmateriaaliKuumasinkitty teräs
Sisällä Dia.0.820 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.03 "
Temp. alue-67 - 221 astetta
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.3625
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Tuumaa 25ft Harmaa | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€322.32
LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 50 jalkaa harmaa | AC9CFC 3FKZ1 ATLA-11x50 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€533.47
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 100 jalkaa harmaa | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€864.56
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 500 jalkaa harmaa Ul AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€2,778.00
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Harmaa Ul AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 HARMAA4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€441.89
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 Tuuma 100ft Harmaa | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 HARMAA5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "€2,358.33
LIQUATIITE ATLA-13x400 GRY Putkisto Liquid Tight 1 tuuman 400ft Harmaa -67-221f | AC9CFJ 3FKZ7 ATLA-13x400 HARMAA5.5 "1"1.041 "400ft.1.29 "€6,780.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE ATLA-12x100 GRY putki, nestetiivis, 3/4 tuumaa 100 jalkaa harmaa
€1,212.72 / yksikkö