LINN GEAR 4040X3.375 holkki, 3.375 tuuman reiän halkaisija, rp_7.75 tuuman navan halkaisija

Varastossa
Tuote: CL4LHJ Malli: 4040X3.375

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINN GEAR 1008X.500 Holkki, 0.5 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLC 1008X.500€27.36
LINN GEAR 1008X.562 Holkki, 0.562 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLD 1008X.562€27.36
LINN GEAR 1008X.625 Holkki, 0.625 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLE 1008X.625€27.36
LINN GEAR 1008X.687 Holkki, 0.687 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLF 1008X.687€27.36
LINN GEAR 1008X.750 Holkki, 0.75 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLG 1008X.750€27.36
LINN GEAR 1008X.812 Holkki, 0.812 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLH 1008X.812€27.36
LINN GEAR 1008X.875 Holkki, 0.875 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLJ 1008X.875€27.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINN GEAR 4040X3.375 holkki, 3.375 tuuman reiän halkaisija, rp_7.75 tuuman navan halkaisija
€287.64 / yksikkö