LINEMASTER TWIN 88SN1-05 Peruutus yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDZ 1AGR1

LINEMASTER TWIN 88SN1-05 Peruutus Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AA8VDZ Malli: TWIN 88SN1-05Ristiviite: 1AGR1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
Yhteydenottolomake(2) SPDT
Nykyinen arvostelu16
Syvyys2.625 "
HP1/2
IP-luokitus68
Pituus7"
MateriaaliAlumiini
NEMA-luokitus2,4,6,6P, 13
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER TWIN 88SN1-05 Peruutus Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta
€310.31 / yksikkö