LINEMASTER OHASAD-10K Keskikäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD8FWY 4KA18

LINEMASTER OHASAD-10K keskitehoinen jalkakytkin, hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AD8FWY Malli: OHASAD-10KRistiviite: 4KA18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
Johdon pituus30ft.
Johtotyyppi18/6
Syvyys4"
Pituus10.25 "
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusPituusHinta
LINEMASTER OHASAA-1K Keskikäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD8FWW 4KA16 OHASAA-1K25ft.12 25 / 32 "€613.45
LINEMASTER OHASAB-10K Keskikäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD8FWX 4KA17 OHASAB-10K25ft.10.25 "€619.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER OHASAD-10K keskitehoinen jalkakytkin, hetkellinen toiminta
€612.99 / yksikkö