Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER OHASAA-1K Keskikäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD8FWW 4KA16

LINEMASTER OHASAA-1K keskitehoinen jalkakytkin, hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AD8FWW Malli: OHASAA-1KRistiviite: 4KA16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPDT
Johdon pituus25ft.
Johtotyyppi18/6
Nykyinen arvostelu15
Syvyys4"
Pituus12 25 / 32 "
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Jännitearvot125 - 250 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusPituusHinta
LINEMASTER OHASAB-10K Keskikäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD8FWX 4KA17 OHASAB-10K25ft.10.25 "€619.64
LINEMASTER OHASAD-10K Keskikäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD8FWY 4KA18 OHASAD-10K30ft.10.25 "€612.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER OHASAA-1K keskitehoinen jalkakytkin, hetkellinen toiminta
€613.45 / yksikkö