Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 5845 rasvapistoolikytkin 1/8 tuuman Npt 7500 Psi | AF2VBU 6Y904

LINCOLN 5845 rasvapistoolin liitin 1/8 tuuman Npt 7500 Psi

Varastossa
Tuote: AF2VBU Malli: 5845Ristiviite: 6Y904
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
€25.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvakytkin
Yhteys1/8 "FNPT
Asennuspää (tuumaa)1/8 ydinsulkusopimus
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine7500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 5845 rasvapistoolin liitin 1/8 tuuman Npt 7500 Psi
€25.38 / yksikkö