Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 5803 Suutinneula | AF2VBP 6Y900

LINCOLN 5803 Suutinneula

Varastossa
Tuote: AF2VBP Malli: 5803Ristiviite: 6Y900

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaneulan suutin
Yhteys1/8 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
LINCOLN G901 neulan suutin 4 tuumaa | AF2NMT 6WB12 G9011/8 "FNPT€32.33
LINCOLN 82784 Rasvapistoolin neulan suutin huuhtelutyypillä | AF2VAM 6Y856 827841/8 "MNPT€61.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 5803 Suutinneula
€26.63 / yksikkö