Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN G901 neulan suutin 4 tuumaa | AF2NMT 6WB12

LINCOLN G901 neulasuutin 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2NMT Malli: G901Ristiviite: 6WB12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaneulan suutin
Yhteys1/8 "FNPT
Asennuspää (tuumaa)1/8 "FNPT
Min. Murtumispaine14,000 PSI
Koko4mm
Työpaine3500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
LINCOLN 82784 Rasvapistoolin neulan suutin huuhtelutyypillä | AF2VAM 6Y856 827841/8 "MNPT€61.16
LINCOLN 5803 Suutinneula | AF2VBP 6Y900 58031/8 "FNPT€26.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN G901 neulasuutin 4 tuumaa
€32.33 / yksikkö