Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 5469 Rasvanipasarja murtosarja | AF2VAT 6Y864

LINCOLN 5469 Rasvaliitinsarja, murto-osavalikoima

Varastossa
Tuote: AF2VAT Malli: 5469Ristiviite: 6Y864

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanipusarja
Palojen lukumäärä100
Kierteen koko1/8 "- 1/4"
TyyppiMurtoluokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 5469 Rasvaliitinsarja, murto-osavalikoima
€155.93 / yksikkö