LINCOLN 4491 Yksitoiminen öljypumppu, ilma, 6 Gpm | AB4EJV 1XGN6

LINCOLN 4491 Yksitoiminen öljypumppu ilma 6 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4EJV Malli: 4491Ristiviite: 1XGN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksitoiminen öljypumppu
Ilmansuodatin1 / 4-18 "
Ilmamoottorin koko3 sisään.
Kulutus @ 100 PSI7 cfm
Säiliön koko250-275 gal.
Nesteen sisäänmenokierre (tuumaa)2 "Bung
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)1/2
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)150
Max. ulostulo6.0 gpm
Min. Ilmanottopaine40
Unssi / aivohalvaus4
Lähtöpaine Max. (PSI)525
Poistoaukon koko3.5 "
Pumpun suhde3.5:1
TyyppiLentotoiminta
Työnkulku Max. (GPM)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
LINCOLN 4475 Yksitoiminen öljypumppu, ilma, 3.1 Gpm | AB4EKC 1XGP4 447516-55 gal.€797.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 4491 Yksitoiminen öljypumppu ilma 6 Gpm
€1,031.45 / yksikkö