Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 8003238 Kolmijalan asennusalusta, 350 lb Wt Kapasiteetti | CP2THF 30M953

DBI-SALA 8003238 Jalustan asennusalusta, 350 lb Wt Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CP2THF Malli: 8003238Ristiviite: 30M953

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DBI-SALA AK105A Kolmijalka, 4 3/8 ft - 8 ft korkeus, 5 ft - 8 3/4 ft Jalusta, 350 lb Wt Kapasiteetti | CP2THG 40D395 AK105Akolmijalka€1,802.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8003238 Jalustan asennusalusta, 350 lb Wt Kapasiteetti
€410.50 / yksikkö