LINCOLN 102929 Pakkauspyörän laakeri | AF2VBW 6Y907

LINCOLN 102929 Pakkaajapyörän laakeri

Varastossa
Tuote: AF2VBW Malli: 102929Ristiviite: 6Y907

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€941.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränlaakerin pakkaaja
Laakerit9 1/2 ", sisähalkaisija vähintään 9/16"
Koko25 ja 50
Korkeus21
Leveys2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi2710194000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 102929 Pakkaajapyörän laakeri
€941.84 / yksikkö