Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC KH653 - ilmansuodatin ja suojakuppi AA4AJD 12C047

LINCOLN ELECTRIC KH653 ilmahajotin ja suojakuppi

Varastossa
Tuote: AA4AJD Malli: KH653Ristiviite: 12C047

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman diffuusori ja Shield Cup

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)3.34
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC KH653 ilmahajotin ja suojakuppi
€63.81 / yksikkö