Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC KH495 -kankaan kansi | AE9FFU 6JDW2

LINCOLN ELECTRIC KH495-kangaskansi

Varastossa
Tuote: AE9FFU Malli: KH495Ristiviite: 6JDW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaajan suojakansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K2378-1 -kankaan kansi - keskikokoinen AE9FEV 6JDT4 K2378-1€262.57
LINCOLN ELECTRIC K2804-1 -kankaan kansi | AE9FFE 6JDU5 K2804-1€320.81
LINCOLN ELECTRIC K886-2-kangaskansi | AE9FFR 6JDW0 K886-2€347.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC KH495-kangaskansi
€60.05 / yksikkö