Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA P2067BLL62641 Deadbolt-lukko parhaalle ydinsatiinikromille | AH4NUQ 35EG98

KABA P2067BLL62641 Deadbolt -lukko parhaaseen satiinikromiin

Varastossa
Tuote: AH4NUQ Malli: P2067BLL62641Ristiviite: 35EG98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,041.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukitus
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.25 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.25 "
Salvan pituus1"
Materiaalisinkki
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliUra
Ulkosyvyys3-3 / 16 "
Ulkopuolella8 15 / 16 "
Ulkopuolinen leveys3 5 / 16 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: parhaat ja vastaavat
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Alamerkki: E-PLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusSuorittaa loppuunToimintoSisäkorkeusHinta
KABA P2067XSLL62641 Lukkorengaspidike Schlage C-satiinikromiin | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksella8.875 "€1,043.42
KABA P2067LL62641 Deadbolt -lukko Ei avainta ohittaa satiinikromi | AH4MUTTERI 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Satin Chromemerkintä8.875 "€890.56
KABA P2067BLL60641 Deadbolt-lukko parhaalle ydinsatiinille AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Satiini messinkiMerkintä avaimen ohituksella8.875 "€989.51
KABA P2067XSLL60641 Lukkolukko Schlage C-satiinimessinkille | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Satiini messinkiMerkintä avaimen ohituksella8.875 "€989.51
KABA P2067LL60641 Deadbolt -lukko Ei avainta ohita satiinimessinki | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Satiini messinkimerkintä8.875 "€923.55
KABA P206ABLL62641 Auto / Deadbolt -lukko Paras Core Satin Chrome | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksella11 "€956.54
KABA P206AXSLL62641 Auto / Deadbolt Lock Schlage C Satin Chrome | AH4NUY 35EH06 P206AXSLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksella11 "€956.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA P2067BLL62641 Deadbolt -lukko parhaaseen satiinikromiin
€1,041.90 / yksikkö