LINCOLN ELECTRIC K875 Lisävarustepaketti Moottorin Dr Hitsaaja 150a | AE9FFQ 6JDV9

LINCOLN ELECTRIC K875-lisävarustepaketti, moottori Dr Hitsaaja 150a

Varastossa
Tuote: AE9FFQ Malli: K875Ristiviite: 6JDV9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepaketti Moottorin tohtorihitsaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K875-lisävarustepaketti, moottori Dr Hitsaaja 150a
€270.49 / yksikkö