Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K802N virtapistokesarja, neljä NEMA 5-20 -pistoketta, yksi NEMA 14-50 -pistoke | AA4AHQ 12C034

LINCOLN ELECTRIC k802n virtapistokesarja, neljä NEMA 5-20 -pistoketta, yksi NEMA 14-50 -pistoke

Varastossa
Tuote: AA4AHQ Malli: K802NRistiviite: 12C034
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
€229.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistokesarja
Sisältää(4) NEMA 5-20 -pistokkeet (120 V, 20 ampeeria), (1) NEMA 14-50 -pistoke (120/240 V, 50 ampeeri)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Lincoln K802N virtapistokesarja on monipuolinen lisävaruste, joka on suunniteltu hitsauslaitteille. Tämä sarja tarjoaa käytännöllisen ratkaisun eri virtalähteiden liittämiseen hitsauskoneisiin. Sen ensisijainen käyttötarkoitus on sovittaa ja laajentaa virtakaapeleita, mikä varmistaa yhteensopivuuden eri pistorasian ja hitsauskoneiden välillä.

Ominaisuudet:

  • Tämä lisäpistokesarja sisältää neljä 120 V:n pistoketta, kukin 20 ampeeria.
  • Siinä on myös yksi kaksoisjännitepistoke, joka voi toimia 120 V tai 240 V jännitteellä ja jonka teho on 50 ampeeria.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka minun tulisi huoltaa tämän sarjan pistokkeet, jotta ne toimisivat pitkään?

A.

  • Tarkasta pistokkeet ja kaapelit säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Pidä pistokkeen koskettimet puhtaina ja puhtaina roskista.
  • Varmista, että kaikki liitännät on kiristetty kunnolla.
  • Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.
  • Suojaa pistokkeet kosteudelta ulkotiloissa.
  • Säilytä sarjaa kuivassa, puhtaassa ympäristössä.
  • Vältä ylikuormitusta ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet kaapelit tarvittaessa.
  • Harkitse sähköisen eheyden säännöllistä testausta.
  • Varaa ammattimaiset tarkastukset raskaaseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön.

K. Kuinka tämä sarja parantaa hitsaustoimintoja?

V. Tämä sarja parantaa hitsaustoimintojen tehokkuutta ja mukautumiskykyä varmistamalla saumattoman tehon yhteensopivuuden, mikä edistää sujuvampaa työnkulkua ja parantaa tuottavuutta.

K. Kuinka huoltan tätä Lincoln-virtapistokesarjaa?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kaikki komponentit kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Pidä pistokkeen koskettimet puhtaina lialta ja roskista.
  • Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni.
  • Vaihda vaurioituneet osat tai komponentit välittömästi.
  • Suojaa pistokkeet ja liitännät kosteudelta ulkoympäristössä.
  • Säilytä sarjaa kuivassa, suojatussa paikassa, kun sitä ei käytetä.
  • Vältä pistokkeiden ylikuormittamista ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet kaapelit tarvittaessa.
  • Tarkista sähköinen eheys säännöllisesti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC k802n virtapistokesarja, neljä NEMA 5-20 -pistoketta, yksi NEMA 14-50 -pistoke
€229.57 / yksikkö