Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K639-5 Imupää 6 tuuman joustovarsi AE9FFK 6JDV3

LINCOLN ELECTRIC K639-5 Imupää 6 tuuman joustovarsi

Varastossa
Tuote: AE9FFK Malli: K639-5Ristiviite: 6JDV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€908.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImupää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaEI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 6 tuuman joustava varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K639-1 Imupää Manuaalinen 12 tuumaa | AE9FFH 6JDV0 K639-1€680.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K639-5 Imupää 6 tuuman joustovarsi
€908.29 / yksikkö