CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 19a 300v | AB7UKE 24C058

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 19a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UKE Malli: CF78-UL-25-07-25Ristiviite: 24C058

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet19
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.57 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4862
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 19a 300v | AB7UEV 24A989 CF77-UL-25-07-10.49 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.66
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 19a 300v | AB7UHB 24C009 CF77-UL-25-07-250.49 "suojaamaton25ft.€234.95
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 19a 300v | AB7UHX 24C028 CF77-UL-25-07-1000.49 "suojaamaton100ft.€1,005.51
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 19a 300v | AB7UJN 24C043 CF78-UL-25-07-10.57 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€15.83
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-100 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 19a 300v | AB7UKW 24C073 CF78-UL-25-07-1000.57 "Suojattu100ft.€1,272.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 19a 300v
€302.75 / yksikkö