Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K466-6 -sovitinsarja käytettäväksi Mig 216 255xt | AA4AHG 12C026

LINCOLN ELECTRIC K466-6 Sovitinsarja käytettäväksi Mig 216 255xt

Varastossa
Tuote: AA4AHG Malli: K466-6Ristiviite: 12C026

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagnum-kaapelikokoonpano
TyyppiSovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K466-6 Sovitinsarja käytettäväksi Mig 216 255xt
€137.06 / yksikkö