LINCOLN ELECTRIC K2640-1 -hitsaustelineiden kaapeliteline | AA4AHC 12C020

LINCOLN ELECTRIC K2640-1 Kaapeliteline hitsausperävaunuille

Varastossa
Tuote: AA4AHC Malli: K2640-1Ristiviite: 12C020

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelihylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2640-1 Kaapeliteline hitsausperävaunuille
€584.47 / yksikkö