LINCOLN ELECTRIC K2633-5 ulosvetovarren pituus, 8 tuumaa, halkaisija 10 jalkaa | CV4KKN 797V27

LINCOLN ELECTRIC K2633-5 ulosvetovarren pituus, halkaisija 8 tuumaa, 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: CV4KKN Malli: K2633-5Ristiviite: 797V27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,443.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunpoistovarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2633-5 ulosvetovarren pituus, halkaisija 8 tuumaa, 10 jalkaa
€3,443.93 / yksikkö