LINCOLN ELECTRIC K2532-1 Magnum 100sg kela-ase | AE9FFC 6JDU3

LINCOLN ELECTRIC K2532-1 Magnum 100sg kela

Varastossa
Tuote: AE9FFC Malli: K2532-1Ristiviite: 6JDU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankarulla
Ampeeria130A
Kulma90 Tutkinnot
Kaapelin pituus10
Työjakso30%
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
MIG-aseen numero100SG
Kierto0 Tutkinnot
Koko10 jalan syöttökaapeli
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiAlumiinilangan hitsaus
Langan koko0.030-0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2532-1 Magnum 100sg kela
€544.27 / yksikkö