Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K2445-1 lankapistooliadapteri 6-napainen / 7-napainen 255c | AA4AGX 12C015

LINCOLN ELECTRIC K2445-1 kela-aseiden sovitin 6-napainen / 7-napainen 255c

Varastossa
Tuote: AA4AGX Malli: K2445-1Ristiviite: 12C015

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelapistooliadapteri
Kaapeliliitäntä6-napainen / 7-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2445-1 kela-aseiden sovitin 6-napainen / 7-napainen 255c
€326.26 / yksikkö