LINCOLN ELECTRIC K2266-1 Tig-mate 17 -aloitussarja | AE9FEQ 6JDT0

LINCOLN ELECTRIC K2266-1 Tig-mate 17 -aloitussarja

Varastossa
Tuote: AE9FEQ Malli: K2266-1Ristiviite: 6JDT0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,240.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG taskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K1781-9 Tig-taskulamppu Pro-soihtu Pta-9f | AA4AGC 12A992 K1781-9€384.22
LINCOLN ELECTRIC K1782-1 Magnum Pta-17 Tig-taskulamppu (12.5ft 1kpl) | AE9FEM 6JDR7 K1782-1€195.38
LINCOLN ELECTRIC K2267-1 Tig-mate 20 -aloitussarja | AE9FER 6JDT1 K2267-1€1,659.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2266-1 Tig-mate 17 -aloitussarja
€1,240.02 / yksikkö