Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K1781-9 Tig-taskulamppu Pro-soihtu Pta-9f | AA4AGC 12A992

LINCOLN ELECTRIC K1781-9 Tig-taskulamppu Pro-soihtu Pta-9f

Varastossa
Tuote: AA4AGC Malli: K1781-9Ristiviite: 12A992

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG taskulamppu
Lähtöalue125 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K1782-1 Magnum Pta-17 Tig-taskulamppu (12.5ft 1kpl) | AE9FEM 6JDR7 K1782-1€195.38
LINCOLN ELECTRIC K2266-1 Tig-mate 17 -aloitussarja | AE9FEQ 6JDT0 K2266-1€1,240.02
LINCOLN ELECTRIC K2267-1 Tig-mate 20 -aloitussarja | AE9FER 6JDT1 K2267-1€1,659.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1781-9 Tig-taskulamppu Pro-soihtu Pta-9f
€384.22 / yksikkö