COTTERMAN 1509R2632A1E20B4C1P6 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB6CDL 20Z223

COTTERMAN 1509R2632A1E20B4C1P6 vierivät tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 90 tuuman korkeus

Tuote: AB6CDL Model: 1509R2632A1E20B4C1P6Ristiviite: 20Z223
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,604.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys75 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus120 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaLaajennettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.81
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)289.56
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKaiteen korkeusToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysHinta
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 100 tuuman korkeus | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalkoollaHitsattu teräs10130 "12 "€1,490.57
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalKokoonpanematonTeräs580 "20 "€1,120.64
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalKokoonpanematonTeräs690 "20 "€1,404.89
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalKokoonpanematonTeräs7100 "20 "€1,493.57
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AB6CCL 20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalKokoonpanematonTeräs8110 "20 "€1,736.49
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalKokoonpanematonTeräs9120 "20 "€1,590.71
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6Rolling tikkaat30 "Jalka PedalKokoonpanematonTeräs10130 "20 "€1,784.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1509R2632A1E20B4C1P6 vierivät tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 90 tuuman korkeus
€1,604.14 / yksikkö