LINCOLN ELECTRIC K2722-1 Alavaunu AE9FFD 6JDU4

LINCOLN ELECTRIC K2722-1 Alavaunu

Varastossa
Tuote: AE9FFD Malli: K2722-1Ristiviite: 6JDU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,037.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaajan alavaunu
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.21
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas puhkaisu kestävät ilmarenkaat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K1869-1 Hitsaajan alavaunu AE9FEP 6JDR9 K1869-1€1,474.84
LINCOLN ELECTRIC K2348-1 Korin alla oleva kori | AE9FEU 6JDT3 K2348-1€1,211.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2722-1 Alavaunu
€1,037.30 / yksikkö