NOSTOTUOTTEET LPTTL-30-60-36 Nostopöytä, kapasiteetti 3000 paunaa, maks. 53.3 tuumaa Korkeus, 60 astetta Kallistus | CE8ZDZ

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-36 nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 3000 paunaa, maks. 53.3 tuumaa. Korkeus, 60 astetta. Kallistaa

Tuote: CE8ZDZ Malli: LPTTL-30-60-36
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko3000 lbs.
Max. Korkeus53.3 "
Korin suurin koko48 "x 60"
Min. Korkeus17 "
Moottori HP1.5
Kallistuskulma60 astetta

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKokoNostonopeusMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPTTL-20-45-36 Nostopöytä, 2000 paunan kapasiteetti, 53 tuuman enimmäiskorkeus, 45 astetta. Kallistus | CE8ZDM LPTTL-20-45-3624 "x 48"2000 lbs.12 Seconds53 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTTL-20-45-48 Nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 2000 paunaa, enimmäiskorkeus 65 tuumaa, 45 astetta. Kallistus | CE8ZDN LPTTL-20-45-4825 "x 64"2000 lbs.25 Seconds65 "48 "x 64"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTTL-40-45-36 Nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 4000 paunaa, enimmäiskorkeus 53 tuumaa, 45 astetta. Kallistus | CE8ZDP LPTTL-40-45-3624 "x 48"4000 lbs.19 Seconds53 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTTL-40-45-48 Nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 4000 paunaa, enimmäiskorkeus 65 tuumaa, 45 astetta. Kallistus | CE8ZDQ LPTTL-40-45-4825 "x 64"4000 lbs.28 Seconds65 "48 "x 64"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTTL-50-45-36 Nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 5000 paunaa, 53.3 tuuman enimmäiskorkeus, 45 astetta. Kallistus | CE8ZDR LPTTL-50-45-3624 "x 48"5000 lbs.25 Seconds53.3 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTTL-50-45-48 Nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 5000 paunaa, enimmäiskorkeus 65.3 tuumaa, 45 astetta. Kallistus | CE8ZDT LPTTL-50-45-4825 "x 64"5000 lbs.42 Seconds65.3 "48 "x 64"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTTL-20-60-36 Nosto- ja kallistuspöytä, Kapasiteetti 2000 paunaa, Enintään 53 tuumaa Korkeus, 60 astetta Kallistus | CE8ZDX LPTTL-20-60-3624 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-36 nosto- ja kallistuspöytä, kapasiteetti 3000 paunaa, maks. 53.3 tuumaa. Korkeus, 60 astetta. Kallistaa