NOSTOTUOTTEET LPT4W-060-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 6000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YZX

LIFT PRODUCTS LPT4W-060-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 6000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZX Malli: LPT4W-060-60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,658.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 84"
Koko6000 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko72 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 735.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-060-60 saksilava, vakio, kapasiteetti 6000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YXX LPT-060-6025 "x 84"48 "x 108"€12,803.32
NOSTOTUOTTEET LPT3W-060-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 6000 paunan kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYY LPT3W-060-6034.75 "x 84"60 "x 108"€14,438.45
NOSTOTUOTTEET LPT-060-60-XXL saksilava, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 6000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZBQ LPT-060-60-XXL-48 "x 216"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-060-60-XXW saksilavat, kaksinkertainen, kapasiteetti 6000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZCN LPT-060-60-XXW-96 "x 110"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-060-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 6000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€15,658.36 / yksikkö