NOSTOTUOTTEET LPT4W-040-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YZV

LIFT PRODUCTS LPT4W-040-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZV Malli: LPT4W-040-60

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,718.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 84"
Koko4000 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko72 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 704.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-040-60 saksilava, vakio, kapasiteetti 4000 paunaa, enimmäiskorkeus 68 tuumaa | CE8YXV LPT-040-6025 "x 84"48 "x 108"€11,888.39
NOSTOTUOTTEET LPT3W-040-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YYW LPT3W-040-6034.75 "x 84"60 "x 108"€13,088.25
NOSTOTUOTTEET LPT-040-60-XXL saksilava, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZBP LPT-040-60-XXL-48 "x 216"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-040-60-XXW, kaksinkertainen, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZCM LPT-040-60-XXW-96 "x 110"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-040-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€13,718.25 / yksikkö