NOSTOTUOTTEET LPT-040-60 saksilava, vakio, kapasiteetti 4000 paunaa, enimmäiskorkeus 68 tuumaa | CE8YXV

LIFT PRODUCTS LPT-040-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXV Malli: LPT-040-60

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,888.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko25 "x 84"
Koko4000 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko48 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 513
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-040-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YYW LPT3W-040-6034.75 "x 84"60 "x 108"€13,088.25
NOSTOTUOTTEET LPT4W-040-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YZV LPT4W-040-6046.75 "x 84"72 "x 108"€13,718.25
NOSTOTUOTTEET LPT-040-60-XXL saksilava, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZBP LPT-040-60-XXL-48 "x 216"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-040-60-XXW, kaksinkertainen, kapasiteetti 4000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZCM LPT-040-60-XXW-96 "x 110"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-040-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€11,888.39 / yksikkö